Mitsubishi Electric - PEAD-M35JA2 M0/M1 - PEAD-M35JA2 M0/M1

MITSUBISHI ELECTRIC EUROPE BV
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle (unité interne) - montage dans le plafond (gaine)

  • couleur - aluminium

  • diamètre nominal conduite de liquide - 1/4 pouce

  • diamètre nominal, conduite d'aspiration - 1/2 pouce

  • diamètre évacuation des condensats - 32 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3548820001380

Réf. Sonepar

00064002104

Réf. Fournisseur

PEAD-M35JA2 M0/M1

Marque

Mitsubishi Electric

modèle (unité interne):

montage dans le plafond (gaine)

couleur:

aluminium

diamètre nominal conduite de liquide:

1/4 pouce

diamètre nominal, conduite d'aspiration:

1/2 pouce

diamètre évacuation des condensats:

32 mm

largeur:

900 mm

hauteur:

250 mm

profondeur:

732 mm

version VRF:

Non

SEER (refroidissement):

6.3

SCOP (chauffage):

4.1

nombre de niveaux de soufflerie:

3

poids:

25 kg

pompe de relevage intégrée:

Oui

pression disponible:

150 Pa

compatible IFTTT:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

avec télécommande sans fil:

Non

avec télécommande:

Non

avec programme d'horloge/ minuterie:

Non

avec filtre de purification d'air:

Oui

avec filtre anti-odeurs:

Non

Unité Intérieure Mr Slim - Gainable 50 > 150 Pa PEAD-M - Isolé M0/M1 - Pf : 3,6 kW /Pc : 4,1 kW (Livré sans télécommande)R410/R32