Mitsubishi Electric - PEAD-RP125JAQR2 - PEAD-RP125JAQR2

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle (unité interne) - montage dans le plafond (gaine)
puissance frigorifique - 5.5...14 kW
puissance calorifique (nominale) - 5...16 kW
couleur - aluminium
diamètre nominal conduite de liquide - 3/8 pouce
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5051467004280
Réf. Sonepar
00064700428
Réf. Fournisseur
PEAD-RP125JAQR2
Marque
Mitsubishi Electric
modèle (unité interne):
montage dans le plafond (gaine)
puissance frigorifique:
5.5...14 kW
puissance calorifique (nominale):
5...16 kW
couleur:
aluminium
diamètre nominal conduite de liquide:
3/8 pouce
diamètre nominal, conduite d'aspiration:
5/8 pouces
diamètre évacuation des condensats:
26 mm
largeur:
1600 mm
hauteur:
250 mm
profondeur:
732 mm
version VRF:
Non
nombre de niveaux de soufflerie:
3
poids:
43 kg
pompe de relevage intégrée:
Oui
pression disponible:
150 Pa
compatible IFTTT:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
avec télécommande:
Non
avec filtre de purification d'air:
Oui
avec filtre anti-odeurs:
Non



