Mitsubishi Electric - PEFY-M40VMA-A M0/M1 - PEFY-M40VMA-A M0/M1
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle (unité interne) - montage dans le plafond (gaine)
diamètre nominal conduite de liquide - 1/4 pouce
diamètre nominal, conduite d'aspiration - 1/2 pouce
diamètre évacuation des condensats - 32 mm
largeur - 900 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3548820000727
Réf. Sonepar
00064002029
Réf. Fournisseur
PEFY-M40VMA-A M0/M1
Marque
Mitsubishi Electric
modèle (unité interne):
montage dans le plafond (gaine)
diamètre nominal conduite de liquide:
1/4 pouce
diamètre nominal, conduite d'aspiration:
1/2 pouce
diamètre évacuation des condensats:
32 mm
largeur:
900 mm
hauteur:
250 mm
profondeur:
732 mm
version VRF:
Oui
nombre de phases:
1
poids:
25 kg
pompe de relevage intégrée:
Oui


