Mitsubishi Electric - PEFY-P125VMHS-E-F - PEFY-P125VMHS-E-F

MITSUBISHI ELECTRIC EUROPE BV
CopieCopie
Mitsubishi Electric - PEFY-P125VMHS-E-F

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle (unité interne) - montage dans le plafond (gaine)

  • diamètre nominal conduite de liquide - 3/8 pouce

  • diamètre nominal, conduite d'aspiration - 5/8 pouces

  • diamètre évacuation des condensats - 32 mm

  • largeur - 1195 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4902901847233

Réf. Sonepar

00064184723

Réf. Fournisseur

PEFY-P125VMHS-E-F

Marque

Mitsubishi Electric

modèle (unité interne):

montage dans le plafond (gaine)

diamètre nominal conduite de liquide:

3/8 pouce

diamètre nominal, conduite d'aspiration:

5/8 pouces

diamètre évacuation des condensats:

32 mm

largeur:

1195 mm

hauteur:

380 mm

profondeur:

900 mm

version VRF:

Oui

nombre de phases:

1

nombre de niveaux de soufflerie:

3

poids:

49 kg

pompe de relevage intégrée:

Non

pression disponible:

250 Pa

avec télécommande sans fil:

Non

avec télécommande:

Non

Unité Intérieure DRV City Multi - Gainable tout air neuf 100 > 250 Pa PEFY P VMHS-E-F - Pf: 14 kW / Pc: 8.9 kW - Monophasé - R410A