Mitsubishi Electric - PEFY-P200VMHS-E - PEFY-P200VMHS-E

MITSUBISHI ELECTRIC EUROPE BV
CopieCopie
Mitsubishi Electric - PEFY-P200VMHS-E

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle (unité interne) - montage dans le plafond (gaine)

  • diamètre nominal conduite de liquide - 3/8 pouce

  • diamètre nominal, conduite d'aspiration - 3/4 pouce

  • diamètre évacuation des condensats - 32 mm

  • largeur - 1250 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4902901719615

Réf. Sonepar

00064001975

Réf. Fournisseur

PEFY-P200VMHS-E

Réf. Commerciale

Mitsubishi Electric

modèle (unité interne):

montage dans le plafond (gaine)

diamètre nominal conduite de liquide:

3/8 pouce

diamètre nominal, conduite d'aspiration:

3/4 pouce

diamètre évacuation des condensats:

32 mm

largeur:

1250 mm

hauteur:

470 mm

profondeur:

1120 mm

version VRF:

Oui

nombre de phases:

1

poids:

97 kg

Unité Intérieure DRV City Multi - Gainable haute pression 50 > 250 Pa PEFY P VMHS-E - Pf: 22,4 kW / Pc: 25 kW - Monophasé - R410A / R407C / R22