Mitsubishi Electric - PEFY-P50VMHS-E.TH M0/M1 - PEFY-P50VMHS-E.TH M0/M1

MITSUBISHI ELECTRIC EUROPE BV
CopieCopie
Mitsubishi Electric - PEFY-P50VMHS-E.TH M0/M1

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle (unité interne) - montage dans le plafond (gaine)

  • diamètre nominal conduite de liquide - 1/4 pouce

  • diamètre nominal, conduite d'aspiration - 1/2 pouce

  • diamètre évacuation des condensats - 32 mm

  • largeur - 745 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3548820000376

Réf. Sonepar

00064001762

Réf. Fournisseur

PEFY-P50VMHS-E.TH M0/M1

Marque

Mitsubishi Electric

modèle (unité interne):

montage dans le plafond (gaine)

diamètre nominal conduite de liquide:

1/4 pouce

diamètre nominal, conduite d'aspiration:

1/2 pouce

diamètre évacuation des condensats:

32 mm

largeur:

745 mm

hauteur:

380 mm

profondeur:

900 mm

version VRF:

Oui

nombre de phases:

1

nombre de niveaux de soufflerie:

3

poids:

35 kg

pompe de relevage intégrée:

Non

pression disponible:

200 Pa

avec télécommande sans fil:

Non

avec télécommande:

Non

Unité gainable 100-200 Pa compatible CITY MULTI R410A / R407C / R22