Mitsubishi Electric - PEFY-P63VMHS-E.TH M0/M1 - PEFY-P63VMHS-E.TH M0/M1

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle (unité interne) - montage dans le plafond (gaine)
diamètre nominal conduite de liquide - 3/8 pouce
diamètre nominal, conduite d'aspiration - 5/8 pouces
diamètre évacuation des condensats - 32 mm
largeur - 745 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3548820000321
Réf. Sonepar
00064001982
Réf. Fournisseur
PEFY-P63VMHS-E.TH M0/M1
Réf. Commerciale
Mitsubishi Electric
modèle (unité interne):
montage dans le plafond (gaine)
diamètre nominal conduite de liquide:
3/8 pouce
diamètre nominal, conduite d'aspiration:
5/8 pouces
diamètre évacuation des condensats:
32 mm
largeur:
745 mm
hauteur:
380 mm
profondeur:
900 mm
version VRF:
Oui
nombre de phases:
1
poids:
35 kg