Mitsubishi Electric - PEFY-P71VMHS-E.TH M0/M1 - PEFY-P71VMHS-E.TH M0/M1
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle (unité interne) - montage dans le plafond (gaine)
diamètre nominal conduite de liquide - 3/8 pouce
diamètre nominal, conduite d'aspiration - 5/8 pouces
diamètre évacuation des condensats - 32 mm
largeur - 1030 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3548820000284
Réf. Sonepar
00064001769
Réf. Fournisseur
PEFY-P71VMHS-E.TH M0/M1
Marque
Mitsubishi Electric
modèle (unité interne):
montage dans le plafond (gaine)
diamètre nominal conduite de liquide:
3/8 pouce
diamètre nominal, conduite d'aspiration:
5/8 pouces
diamètre évacuation des condensats:
32 mm
largeur:
1030 mm
hauteur:
380 mm
profondeur:
900 mm
version VRF:
Oui
nombre de phases:
1
nombre de niveaux de soufflerie:
3
poids:
45 kg
pompe de relevage intégrée:
Non
pression disponible:
200 Pa
avec télécommande sans fil:
Non
avec télécommande:
Non


