Mitsubishi Electric - PEFY-W100VMA-A M0/M1 - PEFY-W100VMA-A M0/M1
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle (unité interne) - montage dans le plafond (gaine)
diamètre évacuation des condensats - 32 mm
largeur - 1400 mm
hauteur - 250 mm
profondeur - 732 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3548820002097
Réf. Sonepar
00064002316
Réf. Fournisseur
PEFY-W100VMA-A M0/M1
Marque
Mitsubishi Electric
modèle (unité interne):
montage dans le plafond (gaine)
diamètre évacuation des condensats:
32 mm
largeur:
1400 mm
hauteur:
250 mm
profondeur:
732 mm
version VRF:
Oui
nombre de phases:
1
nombre de niveaux de soufflerie:
3
poids:
37 kg
pompe de relevage intégrée:
Oui
pression disponible:
150 Pa
avec télécommande sans fil:
Non
avec télécommande:
Non


