Mitsubishi Electric - PEFY-W20VMS-A.TH - PEFY-W20VMS-A.TH


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle (unité interne) - montage dans le plafond (gaine)
diamètre évacuation des condensats - 32 mm
largeur - 790 mm
hauteur - 200 mm
profondeur - 700 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
8851492517093
Réf. Sonepar
00064251709
Réf. Fournisseur
PEFY-W20VMS-A.TH
Réf. Commerciale
Mitsubishi Electric
modèle (unité interne):
montage dans le plafond (gaine)
diamètre évacuation des condensats:
32 mm
largeur:
790 mm
hauteur:
200 mm
profondeur:
700 mm
version VRF:
Oui
nombre de phases:
1
poids:
19 kg