Mitsubishi Electric - PEFY-WL50VMHS-A.TH - PEFY-WL50VMHS-A.TH
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle (unité interne) - montage dans le plafond (gaine)
diamètre évacuation des condensats - 32 mm
largeur - 745 mm
hauteur - 380 mm
profondeur - 900 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
8851492315118
Réf. Sonepar
00064231511
Réf. Fournisseur
PEFY-WL50VMHS-A.TH
Marque
Mitsubishi Electric
modèle (unité interne):
montage dans le plafond (gaine)
diamètre évacuation des condensats:
32 mm
largeur:
745 mm
hauteur:
380 mm
profondeur:
900 mm
version VRF:
Oui
nombre de phases:
1
nombre de niveaux de soufflerie:
3
poids:
35 kg
pompe de relevage intégrée:
Non
pression disponible:
200 Pa
avec télécommande sans fil:
Non
avec télécommande:
Non


