Mitsubishi Electric - PEFY-WP20VMS1-E.TH M0/M1 - PEFY-WP20VMS1-E.TH M0/M1
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle (unité interne) - montage dans le plafond (gaine)
diamètre évacuation des condensats - 32 mm
largeur - 790 mm
hauteur - 200 mm
profondeur - 700 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3548820000185
Réf. Sonepar
00064001778
Réf. Fournisseur
PEFY-WP20VMS1-E.TH M0/M1
Marque
Mitsubishi Electric
modèle (unité interne):
montage dans le plafond (gaine)
diamètre évacuation des condensats:
32 mm
largeur:
790 mm
hauteur:
200 mm
profondeur:
700 mm
version VRF:
Oui
nombre de phases:
1
nombre de niveaux de soufflerie:
3
poids:
20 kg
pompe de relevage intégrée:
Oui
pression disponible:
50 Pa
avec télécommande sans fil:
Non
avec télécommande:
Non
avec programme d'horloge/ minuterie:
Non
avec filtre de purification d'air:
Oui
avec filtre anti-odeurs:
Non


