Mitsubishi Electric - PEFY-WP32VMS1-E.TH - PEFY-WP32VMS1-E.TH
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle (unité interne) - montage dans le plafond (gaine)
diamètre évacuation des condensats - 32 mm
largeur - 990 mm
hauteur - 200 mm
profondeur - 700 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
8851492669013
Réf. Sonepar
00064266901
Réf. Fournisseur
PEFY-WP32VMS1-E.TH
Marque
Mitsubishi Electric
modèle (unité interne):
montage dans le plafond (gaine)
diamètre évacuation des condensats:
32 mm
largeur:
990 mm
hauteur:
200 mm
profondeur:
700 mm
version VRF:
Oui
nombre de phases:
1
nombre de niveaux de soufflerie:
3
poids:
25 kg
pompe de relevage intégrée:
Oui
pression disponible:
50 Pa
avec télécommande sans fil:
Non
avec télécommande:
Non


