Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Mitsubishi Electric - PEFY-WP40VMA-E - PEFY-WP40VMA-E

MITSUBISHI ELECTRIC EUROPE BV
CopieCopie
Mitsubishi Electric - PEFY-WP40VMA-E

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle (unité interne) - montage dans le plafond (gaine)

  • diamètre évacuation des condensats - 32 mm

  • largeur - 1100 mm

  • hauteur - 250 mm

  • profondeur - 732 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4902901793950

Réf. Sonepar

00064001216

Réf. Fournisseur

PEFY-WP40VMA-E

Marque

Mitsubishi Electric

modèle (unité interne):

montage dans le plafond (gaine)

diamètre évacuation des condensats:

32 mm

largeur:

1100 mm

hauteur:

250 mm

profondeur:

732 mm

version VRF:

Oui

nombre de phases:

1

nombre de niveaux de soufflerie:

3

poids:

31 kg

pompe de relevage intégrée:

Oui

pression disponible:

150 Pa

avec télécommande sans fil:

Non

avec télécommande:

Non

Unité gainable hydro moyenne pression