Mitsubishi Electric - PFFY-P20VKM-E2 - PFFY-P20VKM-E2


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle (unité interne) - sol
couleur - blanc
diamètre nominal conduite de liquide - 1/4 pouce
diamètre nominal, conduite d'aspiration - 1/2 pouce
diamètre évacuation des condensats - 16 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
4902901704963
Réf. Sonepar
00064170496
Réf. Fournisseur
PFFY-P20VKM-E2
Réf. Commerciale
Mitsubishi Electric
modèle (unité interne):
sol
couleur:
blanc
diamètre nominal conduite de liquide:
1/4 pouce
diamètre nominal, conduite d'aspiration:
1/2 pouce
diamètre évacuation des condensats:
16 mm
largeur:
700 mm
hauteur:
600 mm
profondeur:
200 mm
version VRF:
Oui
nombre de phases:
1
nombre de niveaux de soufflerie:
4
poids:
15 kg
pompe de relevage intégrée:
Non
pression disponible:
0 Pa
avec télécommande sans fil:
Non
avec télécommande:
Non
avec programme d'horloge/ minuterie:
Oui