Mitsubishi Electric - PFFY-P32VCM-E.TH - PFFY-P32VCM-E.TH

MITSUBISHI ELECTRIC EUROPE BV
CopieCopie
Mitsubishi Electric - PFFY-P32VCM-E.TH

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle (unité interne) - sol

  • diamètre nominal conduite de liquide - 1/4 pouce

  • diamètre nominal, conduite d'aspiration - 1/2 pouce

  • diamètre évacuation des condensats - 32 mm

  • largeur - 700 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

8851492370094

Réf. Sonepar

00064237009

Réf. Fournisseur

PFFY-P32VCM-E.TH

Réf. Commerciale

Mitsubishi Electric

modèle (unité interne):

sol

diamètre nominal conduite de liquide:

1/4 pouce

diamètre nominal, conduite d'aspiration:

1/2 pouce

diamètre évacuation des condensats:

32 mm

largeur:

700 mm

hauteur:

690 mm

profondeur:

200 mm

version VRF:

Oui

nombre de phases:

1

nombre de niveaux de soufflerie:

3

poids:

18.5 kg

pompe de relevage intégrée:

Non

pression disponible:

60 Pa

avec télécommande sans fil:

Non

avec télécommande:

Non

avec programme d'horloge/ minuterie:

Oui

avec filtre de purification d'air:

Oui

avec filtre anti-odeurs:

Non

Unité console non carrossée 0 à 60 Pa compatible CITY MULTI R410A