Mitsubishi Electric - PFFY-P50VCM-E.TH - PFFY-P50VCM-E.TH


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle (unité interne) - sol
diamètre nominal conduite de liquide - 1/4 pouce
diamètre nominal, conduite d'aspiration - 1/2 pouce
diamètre évacuation des condensats - 32 mm
largeur - 900 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
8851492372098
Réf. Sonepar
00064237209
Réf. Fournisseur
PFFY-P50VCM-E.TH
Réf. Commerciale
Mitsubishi Electric
modèle (unité interne):
sol
diamètre nominal conduite de liquide:
1/4 pouce
diamètre nominal, conduite d'aspiration:
1/2 pouce
diamètre évacuation des condensats:
32 mm
largeur:
900 mm
hauteur:
690 mm
profondeur:
200 mm
version VRF:
Oui
nombre de phases:
1
nombre de niveaux de soufflerie:
3
poids:
22.5 kg
pompe de relevage intégrée:
Non
pression disponible:
60 Pa
avec télécommande sans fil:
Non
avec télécommande:
Non
avec programme d'horloge/ minuterie:
Oui
avec filtre de purification d'air:
Oui
avec filtre anti-odeurs:
Non