Mitsubishi Electric - PKFY-WL40VLM-ER1.TH - PKFY-WL40VLM-ER1.TH
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle (unité interne) - cloison (haute)
couleur - blanc
diamètre évacuation des condensats - 16 mm
largeur - 898 mm
hauteur - 299 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
8851492703113
Réf. Sonepar
00064270311
Réf. Fournisseur
PKFY-WL40VLM-ER1.TH
Marque
Mitsubishi Electric
modèle (unité interne):
cloison (haute)
couleur:
blanc
diamètre évacuation des condensats:
16 mm
largeur:
898 mm
hauteur:
299 mm
profondeur:
237 mm
version VRF:
Oui
nombre de phases:
1
nombre de niveaux de soufflerie:
4
poids:
13 kg
pompe de relevage intégrée:
Non
avec télécommande sans fil:
Non
avec télécommande:
Non
avec programme d'horloge/ minuterie:
Oui


