Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Mitsubishi Electric - PKFY-WL50VKM-ER1.TH - PKFY-WL50VKM-ER1.TH

MITSUBISHI ELECTRIC EUROPE BV
CopieCopie
Mitsubishi Electric - PKFY-WL50VKM-ER1.TH

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle (unité interne) - cloison (haute)

  • couleur - blanc

  • diamètre évacuation des condensats - 16 mm

  • largeur - 1170 mm

  • hauteur - 365 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8851492399132

Réf. Sonepar

00064239913

Réf. Fournisseur

PKFY-WL50VKM-ER1.TH

Marque

Mitsubishi Electric

modèle (unité interne):

cloison (haute)

couleur:

blanc

diamètre évacuation des condensats:

16 mm

largeur:

1170 mm

hauteur:

365 mm

profondeur:

295 mm

version VRF:

Oui

nombre de phases:

1

nombre de niveaux de soufflerie:

2

poids:

20 kg

pompe de relevage intégrée:

Non

avec télécommande sans fil:

Non

avec télécommande:

Non

avec programme d'horloge/ minuterie:

Oui

Unité intérieure murale à eau spécifique à la gamme HVRF - Pf: 5,6 kW /Pc : 6,3 kW - Monophasé