Mitsubishi Electric - PLA-RP140BA2R4 - PLA-RP140BA2R4


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle (unité interne) - cassette (4 voies)
couleur - aluminium
diamètre nominal conduite de liquide - 3/8 pouce
diamètre nominal, conduite d'aspiration - 5/8 pouces
diamètre évacuation des condensats - 32 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
5051467003498
Réf. Sonepar
00064700349
Réf. Fournisseur
PLA-RP140BA2R4
Réf. Commerciale
Mitsubishi Electric
modèle (unité interne):
cassette (4 voies)
couleur:
aluminium
diamètre nominal conduite de liquide:
3/8 pouce
diamètre nominal, conduite d'aspiration:
5/8 pouces
diamètre évacuation des condensats:
32 mm
largeur:
840 mm
hauteur:
298 mm
profondeur:
840 mm
version VRF:
Non
nombre de niveaux de soufflerie:
4
poids:
27 kg
pompe de relevage intégrée:
Oui
compatible IFTTT:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
avec filtre de purification d'air:
Oui
avec filtre anti-odeurs:
Non