Mitsubishi Electric - PLA-RP35EA - PLA-RP35EA


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle (unité interne) - cassette (4 voies)
puissance frigorifique - 3.6...3.6 kW
puissance calorifique (nominale) - 4.1...4.1 kW
couleur - aluminium
diamètre nominal conduite de liquide - 1/4 pouce
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
5051467005485
Réf. Sonepar
00064700548
Réf. Fournisseur
PLA-RP35EA
Réf. Commerciale
Mitsubishi Electric
modèle (unité interne):
cassette (4 voies)
puissance frigorifique:
3.6...3.6 kW
puissance calorifique (nominale):
4.1...4.1 kW
couleur:
aluminium
diamètre nominal conduite de liquide:
1/4 pouce
diamètre nominal, conduite d'aspiration:
1/2 pouce
diamètre évacuation des condensats:
32 mm
largeur:
840 mm
hauteur:
258 mm
profondeur:
840 mm
version VRF:
Non
SEER (refroidissement):
7.2
SCOP (chauffage):
4.5
nombre de niveaux de soufflerie:
4
poids:
19 kg
pompe de relevage intégrée:
Oui
compatible IFTTT:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
avec filtre de purification d'air:
Oui
avec filtre anti-odeurs:
Non