fin de vie

Mitsubishi Electric - PLA-SM100EA - PLA-SM100EA

MITSUBISHI ELECTRIC EUROPE BV
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle (unité interne) - cassette (4 voies)

  • couleur - aluminium

  • diamètre nominal conduite de liquide - 3/8 pouce

  • diamètre nominal, conduite d'aspiration - 5/8 pouces

  • diamètre évacuation des condensats - 32 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5051467007823

Réf. Sonepar

00064700782

Réf. Fournisseur

PLA-SM100EA

Réf. Commerciale

Mitsubishi Electric

modèle (unité interne):

cassette (4 voies)

couleur:

aluminium

diamètre nominal conduite de liquide:

3/8 pouce

diamètre nominal, conduite d'aspiration:

5/8 pouces

diamètre évacuation des condensats:

32 mm

largeur:

840 mm

hauteur:

298 mm

profondeur:

840 mm

version VRF:

Non

SEER (refroidissement):

6

SCOP (chauffage):

4.6

nombre de niveaux de soufflerie:

4

poids:

24 kg

pompe de relevage intégrée:

Oui

compatible IFTTT:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

avec télécommande sans fil:

Oui

avec télécommande:

Oui

avec filtre de purification d'air:

Oui

avec filtre anti-odeurs:

Non

Unité Intérieure Mr Slim - Cassette 4 Voies 900x900 PLA-SM100EA - compatible R32 et R410A (Livré sans télécommande et sans façade)