Mitsubishi Electric - PLFY-M20VEM6-E.TH - PLFY-M20VEM6-E.TH
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle (unité interne) - cassette (4 voies)
diamètre nominal conduite de liquide - 1/4 pouce
diamètre nominal, conduite d'aspiration - 1/2 pouce
diamètre évacuation des condensats - 32 mm
largeur - 840 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
8851492859117
Réf. Sonepar
00064285911
Réf. Fournisseur
PLFY-M20VEM6-E.TH
Marque
Mitsubishi Electric
modèle (unité interne):
cassette (4 voies)
diamètre nominal conduite de liquide:
1/4 pouce
diamètre nominal, conduite d'aspiration:
1/2 pouce
diamètre évacuation des condensats:
32 mm
largeur:
840 mm
hauteur:
258 mm
profondeur:
840 mm
version VRF:
Oui
nombre de phases:
1
nombre de niveaux de soufflerie:
4
poids:
19 kg
pompe de relevage intégrée:
Oui
avec télécommande sans fil:
Non
avec télécommande:
Non



