Mitsubishi Electric - PLFY-M71VEM6-E.TH - PLFY-M71VEM6-E.TH
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle (unité interne) - cassette (4 voies)
diamètre nominal conduite de liquide - 3/8 pouce
diamètre nominal, conduite d'aspiration - 5/8 pouces
diamètre évacuation des condensats - 32 mm
largeur - 840 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
8851492865118
Réf. Sonepar
00064286511
Réf. Fournisseur
PLFY-M71VEM6-E.TH
Marque
Mitsubishi Electric
modèle (unité interne):
cassette (4 voies)
diamètre nominal conduite de liquide:
3/8 pouce
diamètre nominal, conduite d'aspiration:
5/8 pouces
diamètre évacuation des condensats:
32 mm
largeur:
840 mm
hauteur:
258 mm
profondeur:
840 mm
version VRF:
Oui
nombre de phases:
1
nombre de niveaux de soufflerie:
4
poids:
27 kg
pompe de relevage intégrée:
Oui
avec télécommande sans fil:
Non
avec télécommande:
Non



