Mitsubishi Electric - PLFY-MS50VEM-E - PLFY-MS50VEM-E

MITSUBISHI ELECTRIC EUROPE BV
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle (unité interne) - cassette (4 voies)

  • diamètre nominal conduite de liquide - 1/4 pouce

  • diamètre nominal, conduite d'aspiration - 1/2 pouce

  • diamètre évacuation des condensats - 32 mm

  • largeur - 840 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5051467013985

Réf. Sonepar

00064701398

Réf. Fournisseur

PLFY-MS50VEM-E

Marque

Mitsubishi Electric

modèle (unité interne):

cassette (4 voies)

diamètre nominal conduite de liquide:

1/4 pouce

diamètre nominal, conduite d'aspiration:

1/2 pouce

diamètre évacuation des condensats:

32 mm

largeur:

840 mm

hauteur:

258 mm

profondeur:

840 mm

version VRF:

Oui

nombre de phases:

1

nombre de niveaux de soufflerie:

4

poids:

19 kg

pompe de relevage intégrée:

Oui

avec télécommande sans fil:

Non

avec télécommande:

Non

Unité Intérieure DRV City Multi - R-32 - Cassette 4 Voies 900x900 PLFY MS VEM-E - Pf: 5,6 kW / Pc: 6,3 kW - Monophasé - Compatible uniquement DRV R-32