Mitsubishi Electric - PLFY-P100VLMD-E - PLFY-P100VLMD-E
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle (unité interne) - cassette (4 voies)
diamètre nominal conduite de liquide - 3/8 pouce
diamètre nominal, conduite d'aspiration - 5/8 pouces
diamètre évacuation des condensats - 32 mm
largeur - 1446 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
4902901651908
Réf. Sonepar
00064000223
Réf. Fournisseur
PLFY-P100VLMD-E
Marque
Mitsubishi Electric
modèle (unité interne):
cassette (4 voies)
diamètre nominal conduite de liquide:
3/8 pouce
diamètre nominal, conduite d'aspiration:
5/8 pouces
diamètre évacuation des condensats:
32 mm
largeur:
1446 mm
hauteur:
335 mm
profondeur:
634 mm
version VRF:
Oui
nombre de phases:
1
nombre de niveaux de soufflerie:
3
poids:
47 kg
pompe de relevage intégrée:
Oui
avec télécommande sans fil:
Non
avec télécommande:
Non


