Mitsubishi Electric - PLFY-P20VLMD-E - PLFY-P20VLMD-E
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle (unité interne) - cassette (4 voies)
diamètre nominal conduite de liquide - 1/4 pouce
diamètre nominal, conduite d'aspiration - 1/2 pouce
diamètre évacuation des condensats - 32 mm
largeur - 776 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
4902901651922
Réf. Sonepar
00064000228
Réf. Fournisseur
PLFY-P20VLMD-E
Marque
Mitsubishi Electric
modèle (unité interne):
cassette (4 voies)
diamètre nominal conduite de liquide:
1/4 pouce
diamètre nominal, conduite d'aspiration:
1/2 pouce
diamètre évacuation des condensats:
32 mm
largeur:
776 mm
hauteur:
335 mm
profondeur:
634 mm
version VRF:
Oui
nombre de phases:
1
nombre de niveaux de soufflerie:
3
poids:
23 kg
pompe de relevage intégrée:
Oui
avec télécommande sans fil:
Non
avec télécommande:
Non


