Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Mitsubishi Electric - PLFY-P32VLMD-E - PLFY-P32VLMD-E

MITSUBISHI ELECTRIC EUROPE BV
CopieCopie
Mitsubishi Electric - PLFY-P32VLMD-E

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle (unité interne) - cassette (4 voies)

  • diamètre nominal conduite de liquide - 1/4 pouce

  • diamètre nominal, conduite d'aspiration - 1/2 pouce

  • diamètre évacuation des condensats - 32 mm

  • largeur - 776 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4902901651946

Réf. Sonepar

00064000236

Réf. Fournisseur

PLFY-P32VLMD-E

Marque

Mitsubishi Electric

modèle (unité interne):

cassette (4 voies)

diamètre nominal conduite de liquide:

1/4 pouce

diamètre nominal, conduite d'aspiration:

1/2 pouce

diamètre évacuation des condensats:

32 mm

largeur:

776 mm

hauteur:

335 mm

profondeur:

634 mm

version VRF:

Oui

nombre de phases:

1

nombre de niveaux de soufflerie:

3

poids:

24 kg

pompe de relevage intégrée:

Oui

avec télécommande sans fil:

Non

avec télécommande:

Non

Unité Intérieure DRV City Multi - Cassette 2 Voies PLFY P VLMD-E - Pf: 3,6 kW / Pc: 4 kW - Monophasé - R410A / R407C / R22