Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Mitsubishi Electric - PLFY-WL125VEM-E - PLFY-WL125VEM-E

MITSUBISHI ELECTRIC EUROPE BV
CopieCopie
Mitsubishi Electric - PLFY-WL125VEM-E

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle (unité interne) - cassette (4 voies)

  • diamètre évacuation des condensats - 32 mm

  • largeur - 840 mm

  • hauteur - 298 mm

  • profondeur - 840 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5051467012438

Réf. Sonepar

00064701243

Réf. Fournisseur

PLFY-WL125VEM-E

Marque

Mitsubishi Electric

modèle (unité interne):

cassette (4 voies)

diamètre évacuation des condensats:

32 mm

largeur:

840 mm

hauteur:

298 mm

profondeur:

840 mm

version VRF:

Oui

nombre de phases:

1

nombre de niveaux de soufflerie:

4

poids:

25 kg

pompe de relevage intégrée:

Oui

avec télécommande sans fil:

Non

avec télécommande:

Non

Unité Intérieure DRV Hybride City Multi - Hydro Cassette 4 Voies 840x840 PLFY WL VEM-E - Pf: 14 kW / Pc: 16 kW - Monophasé