Mitsubishi Electric - PLFY-WL25VEM-E - PLFY-WL25VEM-E
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle (unité interne) - cassette (4 voies)
diamètre évacuation des condensats - 32 mm
largeur - 840 mm
hauteur - 258 mm
profondeur - 840 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
5051467012391
Réf. Sonepar
00064701239
Réf. Fournisseur
PLFY-WL25VEM-E
Marque
Mitsubishi Electric
modèle (unité interne):
cassette (4 voies)
diamètre évacuation des condensats:
32 mm
largeur:
840 mm
hauteur:
258 mm
profondeur:
840 mm
version VRF:
Oui
nombre de phases:
1
nombre de niveaux de soufflerie:
4
poids:
18 kg
pompe de relevage intégrée:
Oui
avec télécommande sans fil:
Non
avec télécommande:
Non


