Mitsubishi Electric - PLFY-WL40VFM-E.TH - PLFY-WL40VFM-E.TH

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle (unité interne) - cassette (4 voies)
diamètre évacuation des condensats - 32 mm
largeur - 570 mm
hauteur - 245 mm
profondeur - 570 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
8851492253113
Réf. Sonepar
00064002078
Réf. Fournisseur
PLFY-WL40VFM-E.TH
Marque
Mitsubishi Electric
modèle (unité interne):
cassette (4 voies)
diamètre évacuation des condensats:
32 mm
largeur:
570 mm
hauteur:
245 mm
profondeur:
570 mm
version VRF:
Oui
nombre de phases:
1
nombre de niveaux de soufflerie:
3
poids:
14 kg
pompe de relevage intégrée:
Oui
avec télécommande sans fil:
Non
avec télécommande:
Non


