Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Mitsubishi Electric - PLFY-WP20VFM-E.TH - PLFY-WP20VFM-E.TH

MITSUBISHI ELECTRIC EUROPE BV
CopieCopie
Mitsubishi Electric - PLFY-WP20VFM-E.TH

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle (unité interne) - cassette (4 voies)

  • diamètre évacuation des condensats - 32 mm

  • largeur - 570 mm

  • hauteur - 245 mm

  • profondeur - 570 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8851492225097

Réf. Sonepar

00064169957

Réf. Fournisseur

PLFY-WP20VFM-E.TH

Marque

Mitsubishi Electric

modèle (unité interne):

cassette (4 voies)

diamètre évacuation des condensats:

32 mm

largeur:

570 mm

hauteur:

245 mm

profondeur:

570 mm

version VRF:

Oui

nombre de phases:

1

poids:

14 kg

pompe de relevage intégrée:

Oui

Cassette 4 voies à eau 600 x 600 spécifique à la gamme HVRF