Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Mitsubishi Electric - PLFY-WP25VFM-E.TH - PLFY-WP25VFM-E.TH

MITSUBISHI ELECTRIC EUROPE BV
CopieCopie
Mitsubishi Electric - PLFY-WP25VFM-E.TH

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle (unité interne) - cassette (4 voies)

  • diamètre évacuation des condensats - 32 mm

  • largeur - 570 mm

  • hauteur - 245 mm

  • profondeur - 570 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

8851492226094

Réf. Sonepar

00064169958

Réf. Fournisseur

PLFY-WP25VFM-E.TH

Réf. Commerciale

Mitsubishi Electric

modèle (unité interne):

cassette (4 voies)

diamètre évacuation des condensats:

32 mm

largeur:

570 mm

hauteur:

245 mm

profondeur:

570 mm

version VRF:

Oui

nombre de phases:

1

poids:

14 kg

pompe de relevage intégrée:

Oui

Unité Intérieure DRV City Multi - Cassette 4 Voies 600x600 compatible HVRF