Mitsubishi Electric - PQHY-P200YLM-A1 - PQHY-P200YLM-A1

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
principe de fonctionnement - rafraîchissement et chauffage
type de réfrigérant - R410a
technologie Inverter - Oui
adapté aux nombres d'unités internes suivants - 17
SEER (refroidissement) - 8.13
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
4902901824647
Réf. Sonepar
00064182464
Réf. Fournisseur
PQHY-P200YLM-A1
Réf. Commerciale
Mitsubishi Electric
principe de fonctionnement:
rafraîchissement et chauffage
type de réfrigérant:
R410a
technologie Inverter:
Oui
adapté aux nombres d'unités internes suivants:
17
SEER (refroidissement):
8.13
SCOP (chauffage):
4.91
nombre de phases:
3
fréquence:
50 Hz
eER (refroidissement):
6.03
cOP (chauffage):
6.29
hauteur:
1100 mm
largeur:
880 mm
profondeur:
550 mm
longueur maximale de conduit par circuit:
165 m
longueur maximale totale de conduit:
300 m
différence de hauteur maximale:
40 m
diamètre nominal conduite de liquide:
3/8 pouce
diamètre nominal, conduite d'aspiration:
3/4 pouce
poids:
174 kg
charge en fluide réfrigérant:
5 kg
potentiel de réchauffement global (PRG/GWP):
2088
VRF (2 tubes):
Oui
VRF (3 tubes):
Non