Mitsubishi Electric - PQHY-P500YLM-A1 - PQHY-P500YLM-A1

MITSUBISHI ELECTRIC EUROPE BV
CopieCopie
Mitsubishi Electric - PQHY-P500YLM-A1

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • principe de fonctionnement - rafraîchissement et chauffage

  • type de réfrigérant - R410a

  • technologie Inverter - Oui

  • adapté aux nombres d'unités internes suivants - 43

  • SEER (refroidissement) - 6.31

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4902901824760

Réf. Sonepar

00064182476

Réf. Fournisseur

PQHY-P500YLM-A1

Marque

Mitsubishi Electric

principe de fonctionnement:

rafraîchissement et chauffage

type de réfrigérant:

R410a

technologie Inverter:

Oui

adapté aux nombres d'unités internes suivants:

43

SEER (refroidissement):

6.31

SCOP (chauffage):

4.05

nombre de phases:

3

fréquence:

50 Hz

eER (refroidissement):

5.01

cOP (chauffage):

5.51

hauteur:

1450 mm

largeur:

880 mm

profondeur:

550 mm

longueur maximale de conduit par circuit:

165 m

longueur maximale totale de conduit:

500 m

différence de hauteur maximale:

40 m

diamètre nominal conduite de liquide:

5/8 pouces

diamètre nominal, conduite d'aspiration:

autre

poids:

217 kg

charge en fluide réfrigérant:

6 kg

potentiel de réchauffement global (PRG/GWP):

2088

VRF (2 tubes):

Oui

VRF (3 tubes):

Non

Unité ext. 56 Kw DRV City Multi R410A sur boucle d'eau réversible