Mitsubishi Electric - PQRY-P200YLM-A1 - PQRY-P200YLM-A1

MITSUBISHI ELECTRIC EUROPE BV
CopieCopie
Mitsubishi Electric - PQRY-P200YLM-A1

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • principe de fonctionnement - rafraîchissement et chauffage

  • type de réfrigérant - R410a

  • technologie Inverter - Oui

  • adapté aux nombres d'unités internes suivants - 20

  • SEER (refroidissement) - 7.92

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4902901824821

Réf. Sonepar

00064182482

Réf. Fournisseur

PQRY-P200YLM-A1

Marque

Mitsubishi Electric

principe de fonctionnement:

rafraîchissement et chauffage

type de réfrigérant:

R410a

technologie Inverter:

Oui

adapté aux nombres d'unités internes suivants:

20

SEER (refroidissement):

7.92

SCOP (chauffage):

4.9

nombre de phases:

3

fréquence:

50 Hz

eER (refroidissement):

6.03

cOP (chauffage):

6.29

hauteur:

1100 mm

largeur:

880 mm

profondeur:

550 mm

longueur maximale de conduit par circuit:

165 m

longueur maximale totale de conduit:

550 m

différence de hauteur maximale:

40 m

diamètre nominal conduite de liquide:

5/8 pouces

diamètre nominal, conduite d'aspiration:

3/4 pouce

poids:

172 kg

charge en fluide réfrigérant:

5 kg

potentiel de réchauffement global (PRG/GWP):

2088

VRF (2 tubes):

Non

VRF (3 tubes):

Oui

Unité ext. 22,4 Kw DRV City Multi R410A sur boucle d'eau à récupération d'énergie