Mitsubishi Electric - PSA-M125KA - PSA-M125KA


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle (unité interne) - sol
couleur - gris
diamètre nominal conduite de liquide - 3/8 pouce
diamètre nominal, conduite d'aspiration - 5/8 pouces
diamètre évacuation des condensats - 20 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
4902901862335
Réf. Sonepar
00064186233
Réf. Fournisseur
PSA-M125KA
Marque
Mitsubishi Electric
modèle (unité interne):
sol
couleur:
gris
diamètre nominal conduite de liquide:
3/8 pouce
diamètre nominal, conduite d'aspiration:
5/8 pouces
diamètre évacuation des condensats:
20 mm
largeur:
600 mm
hauteur:
1900 mm
profondeur:
360 mm
version VRF:
Non
nombre de niveaux de soufflerie:
3
poids:
46 kg
pompe de relevage intégrée:
Non
compatible IFTTT:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
avec télécommande sans fil:
Non
avec télécommande:
Oui
avec programme d'horloge/ minuterie:
Oui
avec filtre de purification d'air:
Oui
avec filtre anti-odeurs:
Non