Mitsubishi Electric - PSA-RP71KA - PSA-RP71KA

MITSUBISHI ELECTRIC EUROPE BV
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle (unité interne) - sol

  • puissance frigorifique - 3.3...8.1 kW

  • puissance calorifique (nominale) - 3.5...10.2 kW

  • couleur - gris

  • diamètre nominal conduite de liquide - 3/8 pouce

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4902901689826

Réf. Sonepar

00064168982

Réf. Fournisseur

PSA-RP71KA

Réf. Commerciale

Mitsubishi Electric

modèle (unité interne):

sol

puissance frigorifique:

3.3...8.1 kW

puissance calorifique (nominale):

3.5...10.2 kW

couleur:

gris

diamètre nominal conduite de liquide:

3/8 pouce

diamètre nominal, conduite d'aspiration:

5/8 pouces

diamètre évacuation des condensats:

20 mm

largeur:

600 mm

hauteur:

1900 mm

profondeur:

360 mm

version VRF:

Non

SEER (refroidissement):

6.3

SCOP (chauffage):

4

nombre de niveaux de soufflerie:

3

poids:

46 kg

pompe de relevage intégrée:

Non

compatible IFTTT:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

avec télécommande sans fil:

Non

avec télécommande:

Non

avec programme d'horloge/ minuterie:

Non

avec filtre de purification d'air:

Oui

avec filtre anti-odeurs:

Non

Unité Intérieure Mr Slim - Armoire PSA-RP - Pf : 7,1 kW / Pc : 7,6 kW (Livré avec télécommande)