Mitsubishi Electric - PUCY-P200YKA.TH-R2-BS - PUCY-P200YKA.TH-R2-BS
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
principe de fonctionnement - rafraîchissement seulement
type de réfrigérant - R410a
technologie Inverter - Oui
adapté aux nombres d'unités internes suivants - 17
nombre de phases - 3
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
8851492579107
Réf. Sonepar
00064170491
Réf. Fournisseur
PUCY-P200YKA.TH-R2-BS
Marque
Mitsubishi Electric
principe de fonctionnement:
rafraîchissement seulement
type de réfrigérant:
R410a
technologie Inverter:
Oui
adapté aux nombres d'unités internes suivants:
17
nombre de phases:
3
fréquence:
50/60 Hz
eER (refroidissement):
4
hauteur:
1650 mm
largeur:
920 mm
profondeur:
740 mm
longueur maximale de conduit par circuit:
165 m
longueur maximale totale de conduit:
1000 m
différence de hauteur maximale:
40 m
diamètre nominal conduite de liquide:
3/8 pouce
diamètre nominal, conduite d'aspiration:
7/8 pouces
poids:
174 kg
charge en fluide réfrigérant:
5.5 kg
potentiel de réchauffement global (PRG/GWP):
2088
nombre de circuits réfrigérants (compresseurs):
1
VRF (2 tubes):
Oui
VRF (3 tubes):
Non


