Mitsubishi Electric - PUCY-P450YKD.TH-BS - PUCY-P450YKD.TH-BS

MITSUBISHI ELECTRIC EUROPE BV
CopieCopie
Mitsubishi Electric - PUCY-P450YKD.TH-BS

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • principe de fonctionnement - rafraîchissement seulement

  • type de réfrigérant - R410a

  • technologie Inverter - Oui

  • adapté aux nombres d'unités internes suivants - 39

  • nombre de phases - 3

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

8851492407103

Réf. Sonepar

00064240710

Réf. Fournisseur

PUCY-P450YKD.TH-BS

Réf. Commerciale

Mitsubishi Electric

principe de fonctionnement:

rafraîchissement seulement

type de réfrigérant:

R410a

technologie Inverter:

Oui

adapté aux nombres d'unités internes suivants:

39

nombre de phases:

3

fréquence:

50/60 Hz

eER (refroidissement):

3.35

hauteur:

1650 mm

largeur:

1220 mm

profondeur:

740 mm

longueur maximale de conduit par circuit:

165 m

longueur maximale totale de conduit:

1000 m

différence de hauteur maximale:

40 m

diamètre nominal conduite de liquide:

5/8 pouces

diamètre nominal, conduite d'aspiration:

autre

poids:

236 kg

charge en fluide réfrigérant:

11.5 kg

potentiel de réchauffement global (PRG/GWP):

2088

nombre de circuits réfrigérants (compresseurs):

1

VRF (2 tubes):

Oui

VRF (3 tubes):

Non

Groupe extérieur DRV City Multi - Froid seul - Pf : 48 kW traitement anti-salin