Mitsubishi Electric - PUD-SWM120VAAR1 - PUD-SWM120VAAR1

MITSUBISHI ELECTRIC EUROPE BV
CopieCopie
Mitsubishi Electric - PUD-SWM120VAAR1

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - unité extérieure

  • puissance calorifique à 7/35 °C selon EN 14511 - 10 kW

  • température max. de départ chauffage - 60 °C

  • type de réfrigérant - R32

  • diamètre nominal conduite de liquide - 1/4 pouce

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4902901904370

Réf. Sonepar

00064190437

Réf. Fournisseur

PUD-SWM120VAAR1

Réf. Commerciale

Mitsubishi Electric

modèle:

unité extérieure

puissance calorifique à 7/35 °C selon EN 14511:

10 kW

température max. de départ chauffage:

60 °C

type de réfrigérant:

R32

diamètre nominal conduite de liquide:

1/4 pouce

capacité thermique à 7/35°C selon EN 14511:

12 kW

diamètre nominal, conduite d'aspiration:

1/2 pouce

COP à 7/35 °C selon EN 14511:

4.7

adapté au chauffage d'eau de piscine:

Oui

charge en fluide réfrigérant:

1.6 kg

commande externe nécessaire:

Non

convient pour chauffage central:

Oui

indice de protection (IP) pour unité extérieure:

IP24

potentiel de réchauffement global (PRG/GWP):

675

raccordement et réglage de plusieurs systèmes émetteurs possibles:

Oui

régulation de la température ambiante:

Oui

régulation de piscine:

Non

régulation pour commande d'accumulateur:

Oui

régulation pour commande de chaudière de chauffage:

Oui

transfert de données par USB:

Non

transfert de données par Internet:

Non

intégration solaire:

Oui

longueur maximale de conduit:

30 m

pression acoustique selon EN12102 à 0/35 °C /1m distance (unité extérieure):

46 dB

puissance sonore de l’unité extérieure selon EN12102 à 0/35 °C:

60 dB(A)

Groupe Extérieur ECODAN Split / Power Inverter Silence / Pc : 12 kW / Monophasé R32 / Non réversible