Mitsubishi Electric - PUD-SWM80VAAR1 - PUD-SWM80VAAR1

MITSUBISHI ELECTRIC EUROPE BV
CopieCopie
Mitsubishi Electric - PUD-SWM80VAAR1

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - unité extérieure

  • modèle (unité interne) - combinaison

  • puissance calorifique à 7/35 °C selon EN 14511 - 6 kW

  • type de réfrigérant - R32

  • température max. de départ chauffage - 60 °C

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4902901904257

Réf. Sonepar

00064190425

Réf. Fournisseur

PUD-SWM80VAAR1

Réf. Commerciale

Mitsubishi Electric

modèle:

unité extérieure

modèle (unité interne):

combinaison

puissance calorifique à 7/35 °C selon EN 14511:

6 kW

type de réfrigérant:

R32

température max. de départ chauffage:

60 °C

type de réfrigérant:

R32

diamètre nominal conduite de liquide:

1/4 pouce

capacité thermique à 7/35°C selon EN 14511:

8 kW

diamètre nominal, conduite d'aspiration:

1/2 pouce

hauteur de l'unité extérieure:

1020 mm

largeur de l'unité extérieure:

1050 mm

COP à 7/35 °C selon EN 14511:

4.76

profondeur de l'unité extérieure:

480 mm

poids de l'unité extérieure:

101 kg

technologie Inverter:

Oui

adapté au chauffage d'eau de piscine:

Oui

charge en fluide réfrigérant:

1.3 kg

commande externe nécessaire:

Non

convient pour chauffage central:

Oui

indice de protection (IP) pour unité extérieure:

IP24

potentiel de réchauffement global (PRG/GWP):

675

cOP (chauffage):

5

raccordement et réglage de plusieurs systèmes émetteurs possibles:

Oui

régulation de la température ambiante:

Oui

régulation de piscine:

Non

régulation pour commande d'accumulateur:

Oui

régulation pour commande de chaudière de chauffage:

Oui

kit de conduite fourni:

Non

avec filtre de purification d'air:

Oui

avec filtre anti-odeurs:

Oui

avec télécommande:

Oui

avec télécommande sans fil:

Non

avec programme d'horloge/ minuterie:

Non

transfert de données par USB:

Non

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

transfert de données par Internet:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

intégration solaire:

Oui

longueur maximale de conduit:

30 m

pression acoustique selon EN12102 à 0/35 °C /1m distance (unité extérieure):

42 dB

puissance sonore de l’unité extérieure selon EN12102 à 0/35 °C:

56 dB(A)

Groupe Extérieur ECODAN Split / Power Inverter Silence / Pc : 8 kW / Monophasé R32 /Non réversible