Mitsubishi Electric - PUHY-EP200YNW-A2.TH - PUHY-EP200YNW-A2.TH

MITSUBISHI ELECTRIC EUROPE BV
CopieCopie
Mitsubishi Electric - PUHY-EP200YNW-A2.TH

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • principe de fonctionnement - rafraîchissement et chauffage

  • type de réfrigérant - R410a

  • technologie Inverter - Oui

  • adapté aux nombres d'unités internes suivants - 20

  • SEER (refroidissement) - 7.76

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8851492260128

Réf. Sonepar

00064226012

Réf. Fournisseur

PUHY-EP200YNW-A2.TH

Marque

Mitsubishi Electric

principe de fonctionnement:

rafraîchissement et chauffage

type de réfrigérant:

R410a

technologie Inverter:

Oui

adapté aux nombres d'unités internes suivants:

20

SEER (refroidissement):

7.76

SCOP (chauffage):

4.36

nombre de phases:

3

fréquence:

50 Hz

cOP (chauffage):

4.47

hauteur:

1858 mm

largeur:

920 mm

profondeur:

740 mm

diamètre nominal conduite de liquide:

3/8 pouce

diamètre nominal, conduite d'aspiration:

7/8 pouces

poids:

228 kg

charge en fluide réfrigérant:

6.5 kg

potentiel de réchauffement global (PRG/GWP):

2088

nombre de circuits réfrigérants (compresseurs):

1

VRF (2 tubes):

Oui

VRF (3 tubes):

Non

Groupe Extérieur DRV City Multi Condensation à air - Réversible - Hautes performances PUHY-EP YNW-A Pf: 22,4 kW / Pc: 25 kW - Triphasé - R410A