Mitsubishi Electric - PUHY-EP250YNW-A2.TH - PUHY-EP250YNW-A2.TH

MITSUBISHI ELECTRIC EUROPE BV
CopieCopie
Mitsubishi Electric - PUHY-EP250YNW-A2.TH

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • principe de fonctionnement - rafraîchissement et chauffage

  • type de réfrigérant - R410a

  • technologie Inverter - Oui

  • adapté aux nombres d'unités internes suivants - 25

  • SEER (refroidissement) - 7.51

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

8851492262122

Réf. Sonepar

00064226212

Réf. Fournisseur

PUHY-EP250YNW-A2.TH

Réf. Commerciale

Mitsubishi Electric

principe de fonctionnement:

rafraîchissement et chauffage

type de réfrigérant:

R410a

technologie Inverter:

Oui

adapté aux nombres d'unités internes suivants:

25

SEER (refroidissement):

7.51

SCOP (chauffage):

4.4

nombre de phases:

3

fréquence:

50 Hz

eER (refroidissement):

3.41

cOP (chauffage):

4.09

hauteur:

1858 mm

largeur:

920 mm

profondeur:

740 mm

diamètre nominal conduite de liquide:

autre

diamètre nominal, conduite d'aspiration:

7/8 pouces

poids:

228 kg

charge en fluide réfrigérant:

6.5 kg

potentiel de réchauffement global (PRG/GWP):

2088

nombre de circuits réfrigérants (compresseurs):

1

VRF (2 tubes):

Oui

VRF (3 tubes):

Non

Groupe Extérieur DRV City Multi Condensation à air - Réversible - Hautes performances PUHY-EP YNW-A - Pf: 28 kW / Pc: 31,5 kW - Triphasé - R410A