Mitsubishi Electric - PUHY-EP400YNW-A2.TH - PUHY-EP400YNW-A2.TH
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
principe de fonctionnement - rafraîchissement et chauffage
type de réfrigérant - R410a
technologie Inverter - Oui
adapté aux nombres d'unités internes suivants - 40
SEER (refroidissement) - 6.83
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
8851492268124
Réf. Sonepar
00064226812
Réf. Fournisseur
PUHY-EP400YNW-A2.TH
Marque
Mitsubishi Electric
principe de fonctionnement:
rafraîchissement et chauffage
type de réfrigérant:
R410a
technologie Inverter:
Oui
adapté aux nombres d'unités internes suivants:
40
SEER (refroidissement):
6.83
SCOP (chauffage):
4.25
nombre de phases:
3
fréquence:
50 Hz
eER (refroidissement):
3.07
cOP (chauffage):
3.86
hauteur:
1858 mm
largeur:
1240 mm
profondeur:
740 mm
diamètre nominal conduite de liquide:
1/2 pouce
diamètre nominal, conduite d'aspiration:
autre
poids:
303 kg
charge en fluide réfrigérant:
10.8 kg
potentiel de réchauffement global (PRG/GWP):
2088
nombre de circuits réfrigérants (compresseurs):
1
VRF (2 tubes):
Oui
VRF (3 tubes):
Non


