Mitsubishi Electric - PUHY-HP250YNW-A.TH - PUHY-HP250YNW-A.TH

MITSUBISHI ELECTRIC EUROPE BV
CopieCopie
Mitsubishi Electric - PUHY-HP250YNW-A.TH

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • principe de fonctionnement - rafraîchissement et chauffage

  • type de réfrigérant - R410a

  • technologie Inverter - Oui

  • adapté aux nombres d'unités internes suivants - 25

  • SEER (refroidissement) - 6.49

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8851492067123

Réf. Sonepar

00064206712

Réf. Fournisseur

PUHY-HP250YNW-A.TH

Marque

Mitsubishi Electric

principe de fonctionnement:

rafraîchissement et chauffage

type de réfrigérant:

R410a

technologie Inverter:

Oui

adapté aux nombres d'unités internes suivants:

25

SEER (refroidissement):

6.49

SCOP (chauffage):

3.74

nombre de phases:

3

fréquence:

50 Hz

eER (refroidissement):

3.64

cOP (chauffage):

4.16

hauteur:

1858 mm

largeur:

1240 mm

profondeur:

740 mm

longueur maximale de conduit par circuit:

165 m

longueur maximale totale de conduit:

1000 m

différence de hauteur maximale:

40 m

diamètre nominal conduite de liquide:

3/8 pouce

diamètre nominal, conduite d'aspiration:

7/8 pouces

poids:

294 kg

charge en fluide réfrigérant:

10.8 kg

potentiel de réchauffement global (PRG/GWP):

2088

nombre de circuits réfrigérants (compresseurs):

1

VRF (2 tubes):

Oui

VRF (3 tubes):

Non

Groupe Extérieur DRV City Multi - Zubadan Condensation à air - Réversible - Spécial chauffage PUHY-HP YNM-A - Pf: 28 kW / Pc: 31,5 kW - Triphasé - R410A