Mitsubishi Electric - PUHY-M350YNW-A1 - PUHY-M350YNW-A1
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
principe de fonctionnement - rafraîchissement et chauffage
type de réfrigérant - R32
technologie Inverter - Oui
adapté aux nombres d'unités internes suivants - 45
SEER (refroidissement) - 7.13
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
4902901874543
Réf. Sonepar
00064187454
Réf. Fournisseur
PUHY-M350YNW-A1
Marque
Mitsubishi Electric
principe de fonctionnement:
rafraîchissement et chauffage
type de réfrigérant:
R32
technologie Inverter:
Oui
adapté aux nombres d'unités internes suivants:
45
SEER (refroidissement):
7.13
SCOP (chauffage):
3.5
nombre de phases:
3
fréquence:
50 Hz
eER (refroidissement):
3.29
cOP (chauffage):
3.7
hauteur:
1858 mm
largeur:
1240 mm
profondeur:
740 mm
longueur maximale de conduit par circuit:
165 m
longueur maximale totale de conduit:
1000 m
diamètre nominal conduite de liquide:
1/2 pouce
diamètre nominal, conduite d'aspiration:
autre
poids:
270 kg
charge en fluide réfrigérant:
9.8 kg
potentiel de réchauffement global (PRG/GWP):
675
protection de l'appareil:
40 A
nombre de circuits réfrigérants (compresseurs):
1
VRF (2 tubes):
Oui
VRF (3 tubes):
Non


