Mitsubishi Electric - PUHY-M500YNW-A1 - PUHY-M500YNW-A1

MITSUBISHI ELECTRIC EUROPE BV
CopieCopie
Mitsubishi Electric - PUHY-M500YNW-A1

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • principe de fonctionnement - rafraîchissement et chauffage

  • type de réfrigérant - R32

  • technologie Inverter - Oui

  • adapté aux nombres d'unités internes suivants - 50

  • SEER (refroidissement) - 6.88

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4902901874666

Réf. Sonepar

00064187466

Réf. Fournisseur

PUHY-M500YNW-A1

Réf. Commerciale

Mitsubishi Electric

principe de fonctionnement:

rafraîchissement et chauffage

type de réfrigérant:

R32

technologie Inverter:

Oui

adapté aux nombres d'unités internes suivants:

50

SEER (refroidissement):

6.88

SCOP (chauffage):

3.5

nombre de phases:

3

fréquence:

50 Hz

eER (refroidissement):

3.16

cOP (chauffage):

3.69

hauteur:

1858 mm

largeur:

1750 mm

profondeur:

740 mm

longueur maximale de conduit par circuit:

165 m

longueur maximale totale de conduit:

1000 m

diamètre nominal conduite de liquide:

5/8 pouces

diamètre nominal, conduite d'aspiration:

autre

poids:

329 kg

charge en fluide réfrigérant:

10.8 kg

potentiel de réchauffement global (PRG/GWP):

675

nombre de circuits réfrigérants (compresseurs):

1

VRF (2 tubes):

Oui

VRF (3 tubes):

Non

Groupe Extérieur DRV City Multi Condensation à air - Réversible PUHY-M YNW-A TH- Pf: 56 kW / Pc: 63 kW - Triphasé - R32