Mitsubishi Electric - PUHZ-SHW230YKA2R2 - PUHZ-SHW230YKA2R2

MITSUBISHI ELECTRIC EUROPE BV
CopieCopie
Mitsubishi Electric - PUHZ-SHW230YKA2R2

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - unité extérieure

  • principe de fonctionnement - rafraîchissement et chauffage

  • puissance calorifique à 7/35 °C selon EN 14511 - 23 kW

  • puissance calorifique (nominale) - 8...14 kW

  • température max. de départ chauffage - 60 °C

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

4902901849701

Réf. Sonepar

00064184970

Réf. Fournisseur

PUHZ-SHW230YKA2R2

Marque

Mitsubishi Electric

modèle:

unité extérieure

principe de fonctionnement:

rafraîchissement et chauffage

puissance calorifique à 7/35 °C selon EN 14511:

23 kW

puissance calorifique (nominale):

8...14 kW

température max. de départ chauffage:

60 °C

technologie Inverter:

Oui

type de réfrigérant:

R410a

diamètre nominal conduite de liquide:

1/2 pouce

capacité thermique à 7/35°C selon EN 14511:

23 kW

diamètre nominal, conduite d'aspiration:

1 pouce

nombre de phases:

1

refroidissement intégré:

Oui

COP à 7/35 °C selon EN 14511:

3.65

cOP (chauffage):

5.03

hauteur:

1020 mm

largeur:

1050 mm

profondeur:

480 mm

adapté au chauffage d'eau de piscine:

Oui

charge en fluide réfrigérant:

7.1 kg

commande externe nécessaire:

Non

convient pour chauffage central:

Oui

convient pour le refroidissement actif:

Oui

poids:

102 kg

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

indice de protection (IP) pour unité extérieure:

IP24

potentiel de réchauffement global (PRG/GWP):

2088

raccordement et réglage de plusieurs systèmes émetteurs possibles:

Oui

régulation de la température ambiante:

Oui

régulation de piscine:

Non

régulation pour commande d'accumulateur:

Oui

régulation pour commande de chaudière de chauffage:

Oui

transfert de données par USB:

Non

transfert de données par Internet:

Non

intégration solaire:

Oui

longueur maximale de conduit:

80 m

pression acoustique selon EN12102 à 0/35 °C /1m distance (unité extérieure):

59 dB

puissance sonore de l’unité extérieure selon EN12102 à 0/35 °C:

75 dB(A)

Groupe Extérieur Ecodan - Zubadan PUHZ-SHW - Pc : 23 kW - Triphasé R410A