Mitsubishi Electric - PUHZ-SHW80VAA - PUHZ-SHW80VAA

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
- modèle - unité extérieure 
- puissance calorifique à 7/35 °C selon EN 14511 - 8 kW 
- température max. de départ chauffage - 60 °C 
- type de réfrigérant - R410a 
- diamètre nominal conduite de liquide - 3/8 pouce 
Emballage et conditions
- 1 unité(s) 
- Produit non retournable 
Gamme
EAN
5051467007328
Réf. Sonepar
00064001454
Réf. Fournisseur
PUHZ-SHW80VAA
Marque
Mitsubishi Electric
modèle:
unité extérieure
puissance calorifique à 7/35 °C selon EN 14511:
8 kW
température max. de départ chauffage:
60 °C
type de réfrigérant:
R410a
diamètre nominal conduite de liquide:
3/8 pouce
capacité thermique à 7/35°C selon EN 14511:
8 kW
diamètre nominal, conduite d'aspiration:
5/8 pouces
COP à 7/35 °C selon EN 14511:
4.65
adapté au chauffage d'eau de piscine:
Oui
charge en fluide réfrigérant:
4.6 kg
commande externe nécessaire:
Non
convient pour chauffage central:
Oui
indice de protection (IP) pour unité extérieure:
IP24
potentiel de réchauffement global (PRG/GWP):
2088
raccordement et réglage de plusieurs systèmes émetteurs possibles:
Oui
régulation de la température ambiante:
Oui
régulation de piscine:
Non
régulation pour commande d'accumulateur:
Oui
régulation pour commande de chaudière de chauffage:
Oui
transfert de données par USB:
Non
transfert de données par Internet:
Non
intégration solaire:
Oui
longueur maximale de conduit:
75 m
pression acoustique selon EN12102 à 0/35 °C /1m distance (unité extérieure):
45 dB
puissance sonore de l’unité extérieure selon EN12102 à 0/35 °C:
59 dB(A)


